Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2147991-BP Herst.-Nr.: 56690 EAN/GTIN: 4006501566904 |
| |
|
| | |
| Leifheit EasySpray XL micro Bodenwischer Grün,Weiß
Leifheit Komfort-Sprühwischer Easy Spray XL
Komfortabler Bodenwischer mit Sprühtank am Stiel für die schnelle Reinigung zwischendurch – komplett ohne Eimer Einfach zu befüllen mit Wasser, selbst gemischter Reinigungslösung oder den gebrauchsfertigen Leifheit Reinigungsmitteln für verschiedene Böden Sprühdüse für eine nebelfeine, exakte Dosierung – auch geeignet für Parkett und Laminat
Einfach sprühen, wischen, fertig! Ob Kaffeeflecken, Babybrei, Fußstapfen oder Pfotenabdrücke: Der Komfort-Sprühwischer Easy Spray XL mit Sprühtank am Stiel ist der perfekte Bodenwischer für die schnelle Sauberkeit zwischendurch. Ausgestattet ist der Komfort-Sprühwischer mit einem 650 ml Tank, der sich individuell nur mit Wasser oder einer handelsüblichen Reinigungsmitteln befüllen lässt. Den Inhalt verteilt die speziell entwickelte Sprühdüse fein dosiert vor dem Wischer auf dem Boden, während der 2-Faser-Wischbezug micro duo porentief reinigt: Spezialborsten lösen auch hartnäckigen Schmutz, feinste Microfasern nehmen Schmutz und Wasser gründlich auf. Für ein angenehmes Arbeiten sorgt das wendige 360° Gelenk sowie die extra große Wischfläche des Easy Spray XL mit einer Breite von 42 cm. So wird mit wenigen Wischbewegungen alles sauber, auch rund um Stuhl- und Tischbeinen und unter Küchenschränken, Sofa und Kommode. Zusätzlich erhältlich sind die gebrauchsfertigen Leifheit Reinigungsmittel-Kartuschen, welche je nach Bedarf für Fliesen/Steinböden, Laminat/Vinyl/versiegeltes Parkett oder geöltes/gewachstes Parkett geeignet sind und eine perfekte Dosierung für den jeweiligen Boden garantieren.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grün,Weiß
Lieferumfang: Sprühwischer Easy Spray XL · Anleitung.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Grün | Weiß | Marke: | Leifheit | Farbe: | grün | weiß | Produkt-Art: | Bodenwischer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmopp microfaser weiß, microfasermopp, ersatzwischmop leifheit, Leifheit, 56690, EasySpray XL micro, Fensterwassersauger |
| | |
| |