Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2144958 Industrie-Stroboskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2144958
2144958
Artikel-Nr.:
     1039H-940910002991
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2144958
EAN/GTIN:
     4053199978502
Suchbegriffe:
Stroboskop
stroboskop
2144958 Industrie-Stroboskop

Geeignetes Ersatzröhrchen-Stroboskop FÜR DS-02, DT-2269

Gewicht: 10 g
Produkt-Art: Industrie-Stroboskop
Typ: DS-02, DT-2269
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Höhe: 68 mm
Kategorie: Industrie-Stroboskop
Breite: 17 mm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Hersteller-Nr.: 2144958
EAN: 4053199978502
Volumen Frischwasserbehälter: max. 1.5 l

Weitere Suchbegriffe: 2144958, DS-02, DT-2269
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,80*
€ 20,41*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 13,62*
€ 20,42*
Lager 1039
22
€ 6,99*
ab € 29,88*
€ 40,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.