Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2144958 Industrie-Stroboskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2144958-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2144958
EAN/GTIN:
     4053199978502
Suchbegriffe:
Stroboskop
stroboskop
2144958 Industrie-Stroboskop

Ersatzröhre Stroboskop DS-02, DT-2269

Geeignetes Ersatzröhrchen-Stroboskop FÜR DS-02, DT-2269

Technische Daten:
Gewicht: 10 g · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 17 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 17 mm x 68 mm
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
17 mm
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
DS-02|ツ| DT-2269
Gewicht:
10 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Industrie-Stroboskop
Weitere Suchbegriffe: 2144958, DS-02, DT-2269
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,92*
€ 20,60*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 13,74*
€ 20,61*
6 Tage
22
€ 6,99*
ab € 30,07*
€ 40,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.