Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-24-0212-BFE 025608 2.5 Nm 31 U/min Wellen-Durchmesser: 8mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drive
Drive
Artikel-Nr.:
     1039H-940910002665
Hersteller:
     Drive-System Europe
Herst.-Nr.:
     Q09639
EAN/GTIN:
     4016138655025
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
getriebemotor 2.5nm
getriebemotor
Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-24-0212-BFE 025608 2.5 Nm 31 U/min Wellen-Durchmesser: 8mm 1St.

Kategorie: Gleichstrom-Getriebemotor
Typ: DSMP420-24-0212-BFE
Nenndrehzahl: 31 U/min
Ausführung: Mit Encoder
Nenndrehmoment: 2.5 Nm
Herst.-Teilenr.: 025608
Wellen-Ø: 8 mm
Produkt-Art: Gleichstrom-Getriebemotor
Hersteller-Nr.: 025608
EAN: 4016138655025
Statische Haltekraft: Bis 400 N
Einschaltdauer: Bis 20 % ( z.B. 2 Minuten Betrieb unter Volllast, innerhalb von 10 Minuten)

Weitere Suchbegriffe: Drive System Europe by MSW, 025608, DSMP420-24-0212-BFE, Drehmotor, DC-Motor, Gleichstrom-Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,33*
€ 376,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,72*
€ 363,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,87*
€ 339,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,14*
€ 330,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,91*
€ 303,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.