Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-24-0104-BFE 025510 2.0 Nm 63 U/min Wellen-Durchmesser: 8mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drive
Drive
Artikel-Nr.:
     1039H-940910002660
Hersteller:
     Drive-System Europe
Herst.-Nr.:
     Q09628
EAN/GTIN:
     4016138655001
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
getriebemotor 2nm
getriebemotor
Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP420-24-0104-BFE 025510 2.0 Nm 63 U/min Wellen-Durchmesser: 8mm 1St.

Kategorie: Gleichstrom-Getriebemotor
Typ: DSMP420-24-0104-BFE
Nenndrehzahl: 63 U/min
Herst.-Teilenr.: 025510
Wellen-Ø: 8 mm
Nenndrehmoment: 2.0 Nm
Ausführung: Mit Encoder
Produkt-Art: Gleichstrom-Getriebemotor
Hersteller-Nr.: 025510
EAN: 4016138655001
Statische Haltekraft: Bis 400 N
Einschaltdauer: Bis 20 % ( z.B. 2 Minuten Betrieb unter Volllast, innerhalb von 10 Minuten)

Weitere Suchbegriffe: Drive System Europe by MSW, 025510, DSMP420-24-0104-BFE, Drehmotor, DC-Motor, Gleichstrom-Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,45*
€ 371,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,26*
€ 364,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,88*
€ 331,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,93*
€ 321,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,33*
€ 301,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.