Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek 31395.900 Kabeldurchführung gewinkelt Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icotek
Icotek
Artikel-Nr.:
     1039H-940910002325
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     31395900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
kabeldurchführung icotek
Icotek 31395.900 Kabeldurchführung gewinkelt Schwarz 1St.

Der Flanschwinkel CONFIX FWS dient zur Einführung von metrischen Verschraubungen (FWS-A) oder parallel gewellten Schutzschläuchen (FWS-B) in Maschinen, Steuerpulte oder Schaltschränke.
Der aufklappbare Deckel des Flanschwinkels ist unverlierbar durch ein Scharnier mit dem Anbaugehäuse verbunden. Das System ist dadurch sehr montagefreundlich.

Kategorie: Kabeldurchführung
Besonderheiten: gewinkelt
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 100.5 mm
Höhe: 73.5 mm
Montageloch: M50
Schutzart: IP54
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 31395.900
Typ: 31395.900
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Kabeldurchführung
Länge (Tiefe): 111.5 mm
Hersteller-Nr.: 31395.900
EAN: - - - - - - - - -
Leistung: 160 W
Ausgangsspannung: 12 V
Ausgangsstrom: 13.3 A
Eingangsspannung: 90 V - 264 V
Nominale Betriebsspannung: 100 V - 240 V
Abmessungen (L x B x H): 183 x 81 x 42 [mm]
Temperaturbereich: 0 °C - 40 °C
Leistung im Leerlaufbetrieb: < 0.3 W
Isolationsspannung: 4000 V
Gewicht (ohne Netzkabel): 680 g

Weitere Suchbegriffe: Icotek, 31395.900, Winkelverschraubung, Kabelverschraubung, Schlauchverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 36,80*
€ 49,20*
€ 4,00*
ab € 38,11*
€ 95,77*
Lager 1039
13
€ 6,99*
ab € 74,50*
€ 95,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.