Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek 31384.900 Kabeldurchführung gewinkelt Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icotek
Icotek
Artikel-Nr.:
     1039H-940910002316
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     31384900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung icotek
kabeldurchführung
kabeldurchführung grau
Icotek 31384.900 Kabeldurchführung gewinkelt Grau 1St.

Der Flanschwinkel CONFIX FWS dient zur Einführung von metrischen Verschraubungen (FWS-A) oder parallel gewellten Schutzschläuchen (FWS-B) in Maschinen, Steuerpulte oder Schaltschränke.
Der aufklappbare Deckel des Flanschwinkels ist unverlierbar durch ein Scharnier mit dem Anbaugehäuse verbunden. Das System ist dadurch sehr montagefreundlich.

Kategorie: Kabeldurchführung
Besonderheiten: gewinkelt
Herstellerfarbe: Grau
Breite: 45 mm
Höhe: 32.5 mm
Montageloch: M20
Schutzart: IP54
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 31384.900
Typ: 31384.900
Farbe: grau
Produkt-Art: Kabeldurchführung
Länge (Tiefe): 49 mm
Hersteller-Nr.: 31384.900
EAN: - - - - - - - - -
16 Bit Eingangszähler pro Kanal
Galvanische Trennung durch Optokoppler

Weitere Suchbegriffe: Icotek, 31384.900, Winkelverschraubung, Kabelverschraubung, Schlauchverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,23*
€ 16,64*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 11,33*
€ 16,97*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 25,03*
€ 34,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.