Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOGA Gleichstrom-Getriebemotor DO11137613B00/3000 DO 111.3761.3B.00 / 3000 24V 2.5A 5 Nm 40 U/min Wellen-Durchmesser: 9mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOGA
DOGA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001604
Hersteller:
     DOGA Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     DO 111.3761.3B.00 / 3000
EAN/GTIN:
     4016138325485
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
doga dc-getriebemotor 24v
getriebemotor
DOGA Gleichstrom-Getriebemotor DO11137613B00/3000 DO 111.3761.3B.00 / 3000 24V 2.5A 5 Nm 40 U/min Wellen-Durchmesser: 9mm 1St.

Der DOGA-Gleichstrommotor ist für industrielle Anwendungen entwickelt worden und greift auf eine über 50jährige Erfahrung und unzählige Einsatzgebiete zurück. Die Permanentmagnettechnik erlaubt eine kompakte Bauweise mit extrem guten Leistungswerten. Der Motor ist speziell konzipiert für Anwendungen mit unabhängiger Stromzuführung, geringen Abmaßen, geringem Gewicht sowie dem Einsatz in Industrie und Fahrzeugen aller Art.

Schutzart IP40 bzw. IP53 · Beliebige Betriebslage · Merkmale der Motoren mit Impulsgebersystem: Magnetischer Impulsgeber mit Hallsensoren, 2 Kanäle 90° phasenverschoben

Kategorie: Gleichstrom-Getriebemotor
Typ: DO11137613B00/3000
Nennspannung: 24 V
Nennstrom: 2.5 A
Nenndrehzahl: 40 U/min
Wellen-Ø: 9 mm
Nenndrehmoment: 5 Nm
Wellenausführung: Mit Passfeder 3
Herst.-Teilenr.: DO 111.3761.3B.00 / 3000
Ausführung: DC-Getriebemotor
Produkt-Art: Gleichstrom-Getriebemotor
Hersteller-Nr.: DO111.3761.3B.00/3000
EAN: 4016138325485
Betriebstemperatur: 0 bis 55 °C

Weitere Suchbegriffe: doga getriebemotor, DOGA, DO 111.3761.3B.00 / 3000, DO11137613B00/3000, Schneckengetriebe, Schneckengetriebe-Motor, Schneckengetriebemotor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 143,63*
€ 183,94*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 147,29*
€ 183,95*
Lager 1039
15
Frei Haus
ab € 267,60*
€ 326,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,32*
€ 388,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,20*
€ 375,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,00*
€ 345,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,18*
€ 333,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,60*
€ 318,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOGA Steuerungstechnik
DO10050081700/4139
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.