Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP320-24-0051-BF 024307 24V 0.25A 0.22 Nm 103 U/min Wellen-Durchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drive
Drive
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001434
Hersteller:
     Drive-System Europe
Herst.-Nr.:
     Q05353
EAN/GTIN:
     4016138747027
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Planetengetriebe
Stirnradgetriebemotor
Drive System Europe by MSW Gleichstrom-Getriebemotor DSMP320-24-0051-BF 024307 24V 0.25A 0.22 Nm 103 U/min Wellen-Durchmesser

Planeten-Getriebemotoren sind eine kostengünstige Alternative zu Stirnrad- oder Schneckengetriebemotoren. Mit den optional integrierten Encodern ist eine Positionsrückmeldung des Motors möglich. Die DC-Motoren besitzen standardmäßig einen elektronischen Entstörfilter.

Hochwertige Metall-Bürsten Kommutator DC-Motoren · Metallgetriebe mit gefrästen Zahnrädern · Kugelgelagerte Getriebewelle in Ausführung B · Integrierter Funkentstörfilter · Ausgangswelle in gehärtetem Stahl.

Kategorie: Gleichstrom-Getriebemotor
Typ: DSMP320-24-0051-BF
Nennspannung: 24 V
Nennstrom: 0.25 A
Nenndrehzahl: 103 U/min
Radialkraft: 35 N
Besonderheiten: Planetengetriebe
Axialkraft: 25 N
Ausführung: Ohne Encoder
Nenndrehmoment: 0.22 Nm
Wellen-Ø: 6 mm
Produkt-Art: Gleichstrom-Getriebemotor
Hersteller-Nr.: 024307
EAN: 4016138747027
Betriebstemperatur: -10 bis +60 °C
Flankenspiel ohne Last: < 3°

Weitere Suchbegriffe: dc-getriebemotor 24v, stirnradgetriebemotor, Drive System Europe by MSW, 024307, DSMP320-24-0051-BF, Drehmotor, DC-Motor, Gleichstrom-Motor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,68*
€ 90,14*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 69,85*
€ 90,16*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 130,72*
€ 163,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,08*
€ 194,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,79*
€ 192,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,95*
€ 168,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.