Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO DO9215AV Luftbefeuchter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOMO
DOMO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910000935
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO9215AV
EAN/GTIN:
     5411397124692
Suchbegriffe:
Duftdiffuser
Duftöl-Diffusor
Duftöl-Zerstäuber
Luftbefeuchter
DOMO DO9215AV Luftbefeuchter

Für Aromatherapie mit etherischen Ölen
Automatische Abschaltung
Holzlook mit Keramikcover

Zur Verminderung von körperlichen und geistigen Beschwerden sowie zur allgemeinen Entspannung.

Automatische Abschaltung bei leerem Tank
Basis in Holzlook mit Keramikcover

Kategorie: Ultraschall-Luftbefeuchter
Tankinhalt: 200 ml
Besonderheiten: mit wechselnder LED-Beleuchtung
Betriebsspannung: 24 V
Herstellerfarbe: Schwarz
Höhe: 155 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 120 mm
Produkt-Art: Luftbefeuchter
Farbe: schwarz
Kategorie: Luftbefeuchter
Hersteller-Nr.: DO9215AV
EAN: 5411397124692
Fassungsvermögen: 27 l

Lieferumfang: Ultraschallvernebler DO9215AV + Anleitung

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 34,84*
€ 46,01*
€ 4,00*
ab € 37,83*
€ 51,22*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 77,00*
€ 95,41*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9210AV
ab € 31,76*
Ähnlich
DOMO
DOS9210AV
ab € 63,38*
Ähnlich
DOMO
DO9213AV
ab € 35,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.