Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1590BB2BK 1590BB2BK Universal-Gehäuse 119 x 94 x 38 Aluminium Druckguss Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammond
Hammond
Artikel-Nr.:
     1039H-940910000033
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590BB2BK
EAN/GTIN:
     0623980810270
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Hammond Electronics 1590BB2BK 1590BB2BK Universal-Gehäuse 119 x 94 x 38 Aluminium Druckguss Schwarz 1St.

Kategorie: Universal-Gehäuse
Material: Aluminium Druckguss
Schutzart: IP54
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge bzw. Tiefe: 119 mm
Breite: 94 mm
Höhe: 38 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: 1590BB2BK
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 119 mm
Hersteller-Nr.: 1590BB2BK
EAN: 0623980810270
Betriebstemperatur: -10 bis 40 °C
Lautstärke Warnton: 85 dB in 1 m Abstand
Batterielebensdauer: 1 Jahr

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, 623980810270, Hammond Electronics, 1590BB2BK
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,14*
€ 19,18*
€ 6,90*
ab € 13,43*
€ 19,19*
€ 8,95*
ab € 13,07*
€ 19,22*
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 12,98*
€ 23,29*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 30,36*
€ 40,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hammond
1590BB2FBK
ab € 23,54*
Ähnlich
Hammond
1590BB2FLBK
ab € 14,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.