Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Stützlastwaage STB 150, orange mit Bluetooth, Deichselwaage


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Digitale
Digitale
Artikel-Nr.:
     1039H-9329912257
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     912257
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deichselwaage
Fahrzeugwaage
KFZ-waage
Kraftfahrzeugwaage
Digitale Stützlastwaage STB 150, orange mit Bluetooth, Deichselwaage

Digitale Stützlastwaage STB 150, orange mit Bluetooth, Digitale Stützlastwaage STB 150, orange mit Bluetooth, Einfache und präszise Messung während des gesamten Ladevorgangs. Messung ohne Anhängerkuppung. Robuste und langlebige Ausführung, einfache ud präzise Messung der Stützlast während des ganzen Beladevorgangs. Es ist kein Fahrzeug mit Anhängerkupplung notwendig, um den Anhänger auf die Kupplung zu setzen.Die Ablesung erfolgt über ein gut lesbares Display.
Technische Daten:
Max. Last 150kg
Anzeige 4-stellig
Anzeigeschritte 0,5kg
Genauigkeit +/-3%
Batterie 9V Block
Eigengewicht ca. 450g
Länge 340-430 mm
Die Stützlastwaage ist nicht geeicht
Farbe: Orange
Mit Bluetooth, ,

Weitere Suchbegriffe: Stützlastwaage, kfz waage, Digitale, STB, 150, orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,35*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 98,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 123,82*
€ 147,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 122,24*
€ 145,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 115,72*
€ 137,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 109,34*
€ 130,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,35*
€ 117,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.