Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizteppich 60x70cm,230V/60W, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizteppich
Heizteppich
Artikel-Nr.:
     1039H-932987050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     87050
EAN/GTIN:
     4019524102318
Suchbegriffe:
Heizteppich
heizteppich
Heizteppich 60x70cm,230V/60W, silber

- Kurze Aufwärmzeit
- Geringer Stromverbrauch
- Kostengünstig in Anschaffung und Betrieb (Gebrauch)
- Flexibel und einfach zu verlegen (anschlussfertig)
- Wartungsfrei
- Lautlos
- Keine Staubaufwirbelung

Für viele Einsatzbereiche, wie z.B. Büro, Sitzplatz, Arbeitsplatz, Caravan, Reisemobil geeignet. Hochwertige Ausführung, zwei Teppichhälften werden an den Rändern miteinander gekettelt. In der Mitte der beiden Teppiche ist das Heizgewebe in 230 Volt Ausführung eingearbeitet. Deshalb, ohne Abstriche, beidseitig verwendbar. Kabelanschlusslänge ca. 1,2 m, Materialstärke ca. 15 mm, Schlingenware, Sauberfaser.

Lieferumfang: Heizteppich 60x70cm,230V/60W, silber

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: 60x70cm, 230V/60W, silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,88*
€ 212,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,11*
€ 211,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,48*
€ 206,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,24*
€ 203,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.