Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Leitung (Farbe: schwarz) 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Leitung
KFZ-Leitung
Artikel-Nr.:
     1039H-932981072
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     81072
EAN/GTIN:
     4051242012951
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
KFZ-Leitung (Farbe: schwarz) 10 mm

Flexibel, feinadrig, zur Installation der 12 V-Versorgung. Preis je lfm.

Produktmaß: 10,0 mm², schwarz Masse

Lieferumfang: KFZ-Leitung (Farbe: schwarz) 10 mm

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: fly kabel, KFZ-Leitung, (Farbe:, schwarz), 10, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 13,54* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.