Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOTT CERAN®-Kochfeld 545x450mm Gas 2fl. ohne Kamin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHOTT
SCHOTT
Artikel-Nr.:
     1039H-9329707612
Hersteller:
     Dynaxo
Herst.-Nr.:
     707612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Gas-Kochfeld
Gaskochfelder
SCHOTT CERAN®-Kochfeld 545x450mm Gas 2fl. ohne Kamin

- Für Wohnwagen, Wohnmobile, Campingbusse und Wochenendhaus
- Mit der System Abgasführung nach innen
- Gas: Propan, Butan oder Propan-Butan
- Gasdruck 30 mbar
- Gesamtanschlusswert 4,4 kW
- Gasanschluss rechts
- Elektro: 12 D

Technische Daten:
1 Infrarotheizfeld mit einer Leistung von 1,9 kW und einem Arbeitsbereich des Heizfeldes zwischen 140 und 180 mm, 1 Infrarotheizfeld von 2,5 kW und einem Arbeitsbereich des Heizfeldes zwischen 180 und 220 mm.
Digitale Wärmeanzeige des Heizfeldes, außerdem Licht- und Tonsignale zum Betriebszustand der Kochplatte.
Die Aufkochautomatik dient zum schnellen Aufkochen.
Sicherung vor unkontrolliertem Gasausfluss, gegen Gasverlust oder Fehlens von Gas bei der Installation.
Die Glaskeramikabdeckung aus 'SCHOTT CERAN®' hat die Maße 545 x 450 mm.
Korpus:
Außenmaße: (BxTxH) 545 x 450 x 85 mm. Ausschnittsmaß der Arbeitsplatte: (BxT) 524 x 429 mm.
Abgas (Heißluft) über Gitter im hinteren Teil der Gasmulde.

Gewicht: 10,2 kg

Lieferumfang: Gas-Kochfeld, 4 Befestigungsschrauben zur Befestigung am Möbelkorpus. Dichtband selbstklebend zur Abdichtung des Kochfelds zur Küchenplatte. Einbau- und Bedienungsanleitung in deutsch und englisch.

(Wir sind Reimo-Partner)

Weitere Suchbegriffe: Kochfelder, Kochmulde, kochfeld gas, kochfelder, SCHOTT, CERAN®-Kochfeld, 545x450mm, Gas, 2fl.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 761,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,98*
€ 1.049,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,50*
€ 1.026,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,30*
€ 954,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,15*
€ 927,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,97*
€ 906,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.