| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-932949696 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 49696 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Automatische Sat Anlage Flat-Sat 85 SKEW,Automatische Sat Anlage Flat-Sat 85 SKEW,Einsatz modernster, zukunftssicherer Hard- und Softwaretechnologien. Positionierer mit DVB-S2 Tuner (MPEG4). Einfache Bedienung: TV-Empfang per Knopfdruck. Ausgestattet mit modernen, intelligenten und bewährten automatischen Positionsbestimmungs- und Suchsystem für bestmögliche Signalqualität. Die Suchzeit beträgt maximal 30 Sekunden (± 5 Sekunden zum Sat-Wechsel). Eingebautes, intelligentes GPS Modul, berechnet den Neigungswinkel Ihres Wohnmobils. Das beschleunigt die Suche der Satellitenposition sehr. Akustisches Signal, warnt bei Fahrzeugstart, wenn Antenne geöffnet ist. (nur bei Plus Version) SKEW passt die LNB-Verschiebung durch die Erdkrümmung an. So ist im Südwesten und Südosten Europas optimaler Sat-Empfang gewährleistet. (nur SKEW-Modelle) Technische Besonderheiten: Ausgestattet mit einem DVB-S2 Tuner. APM-Technologie (Automatic Position Memory) Speicherung der letzten Satellitenposition, um die Suche zu beschleunigen. Äußerst robuste, pulverbeschichtete Alu-Konstruktion. Hohe Stabilität für eine exakte Positionseinhaltung, auch bei Wind. Selbstschmierende Lager für geräuschlosen und präzisen Betrieb. Hochpräzisionsgetriebe aus Stahl und Bronze für lange Lebensdauer. Minimale Höhe von 170/185mm 65er/85er und nur 10,5/10,9 Kg leicht. Alu-Montageplatte zur einfachen und sicheren Montage am Wohnmobil. Eine intelligente Software warnt, verwaltet und schützt die Anlage vor:- Überspannung im Falle von Stößen, Hindernissen, Zweigen usw.- Unterbrochenem oder beschädigten SAT-Kabel.- Ungenügender Batteriespannung. Technische Daten: 12 Volt/30 Watt (max. 50 Watt beim Ein- und Ausfahren), -15 bis +50°C. CI-Slot (Common Interface), OSD., Mit LED-Panel für 7 Satelliten (Wir sind Reimo-Partner) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Satelitten-Anlage, Satelitten-Komplettanlage, Satelittenanlage, Satelliten-Anlage, Satelliten-Komplettanlage, Satellitenanlage, sat-anlage, Automatische, Sat, Anlage, Flat-Sat, 85 |
| | |
| |