Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatische Sat Anlage Travelsat 80 ASTRA, inkl. Steuerbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatische
Automatische
Artikel-Nr.:
     1039H-932949693
Hersteller:
     Carbest
Herst.-Nr.:
     49693
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAT-Anlage
SAT-Empfangspaket
SAT-Komplettanlage
SAT-Komplettsystem
Automatische Sat Anlage Travelsat 80 ASTRA, inkl. Steuerbox

- Digitale Sat-Anlage, Astra Programmierung
- Extrem robuster wartungsfreier Metallantrieb
- Receiverunabhängig (ohne Receiver)
- Empfangen Sie auf Knopfdruck den gewünschten Satellit
- Vollautomatische Ausrichtung (30-60 Sek.)
-

Automatische Sat-Anlage / Digitale Sat-Anlage.
80cm Spiegel auf Astra vorprogrammiert.
Die carbest Travelsat-Serie mit modernsten Hard- und Softwaretechnologien.
Leicht updatebar und zukunftssicher: Positionierer mit DVB-S2 Tuner (MPEG4).
Steuereinheit: Das System ist kompatibel mit allen Dekodierern (auch Sky HD).
Wiederprogrammierbarer Software-Anschluss ohne Öffnen der Box.
Positionierung:
Eingebautes, intelligentes GPS Modul, berechnet den Standort Ihres Fahrzeugs (schnellere Suche der Satellitenposition).
Die Suchzeit beträgt ca. 30-60 Sekunden, 5-10 Sekunden beim Satellitenwechsel.
Automatische Satelliten-Ausrichtung auf Knopfdruck.
1, 7 oder 15 vorgespeicherte Satelliten.
Speicherung der letzten erfassten Position.
Signal: Akustisches Signal warnt bei Fahrzeugstart, wenn Antenne geöffnet ist (Plus).
Details: Alu-Montageplatte für die sichere und einfache Befestigung am Fahrzeug.
Hochpräzisionsgetriebe aus Stahl und Bronze für eine lange, wartungsfreie Lebensdauer.
Technische Daten:
12 Volt/27 Watt (Max. 48 Watt beim Ein- und Ausfahren)
Betriebstemperatur: -15 bis +50°C
Mit CI-Slot (Common Interface)
OSD (Bildschirmmenü).

Gewicht: 16,8kg
Produktmaß: L800 x B850 x H190 mm

Lieferumfang: Außenantenne, Steuereinheit (ohne Receiver), Kabel, Dachdurchführung, Montagematerial, Montageplatte und Anleitung.

(Wir sind Reimo-Partner)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.247,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.372,17*
€ 1.632,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.358,70*
€ 1.616,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.311,20*
€ 1.560,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.281,12*
€ 1.524,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.247,72*
€ 1.484,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.