Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatische Sat Anlage Travelsat 68 Hotbird


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatische
Automatische
Artikel-Nr.:
     1039H-932949692
Hersteller:
     Carbest
Herst.-Nr.:
     49692
EAN/GTIN:
     4043729134584
Suchbegriffe:
SAT-Anlage
SAT-Empfangspaket
SAT-Komplettanlage
SAT-Komplettsystem
Automatische Sat Anlage Travelsat 68 Hotbird

- Automatische digitale Sat-Anlage, vorprogrammiert auf Hotbird
- Extrem robuster wartungsfreier Metallantrieb
- Receiverunabhängig (ohne Receiver)
- Empfangen Sie auf Knopfdruck den gewünschten Satellit
- Vollautomatische Ausrichtung

Automatische Sat-Anlage / Digitale Sat-Anlage.
Die carbest Travelsat-Serie mit modernsten Hard- und Softwaretechnologien.
Leicht updatebar und zukunftssicher: Positionierer mit DVB-S2 Tuner (MPEG4).
Steuereinheit: Das System ist kompatibel mit allen Dekodierern (auch Sky HD).
Wiederprogrammierbarer Software-Anschluss ohne Öffnen der Box.
Positionierung:
Eingebautes, intelligentes GPS Modul, berechnet den Standort Ihres Fahrzeugs (schnellere Suche der Satellitenposition).
Die Suchzeit beträgt ca. 30-60 Sekunden, 5-10 Sekunden beim Satellitenwechsel.
Automatische Satelliten-Ausrichtung auf Knopfdruck.
1, 7 oder 15 vorgespeicherte Satelliten.
Speicherung der letzten erfassten Position.
Signal: Akustisches Signal warnt bei Fahrzeugstart, wenn Antenne geöffnet ist (Plus).
Details: Alu-Montageplatte für die sichere und einfache Befestigung am Fahrzeug.
Hochpräzisionsgetriebe aus Stahl und Bronze für eine lange, wartungsfreie Lebensdauer.
Technische Daten:
12 Volt/27 Watt (Max. 48 Watt beim Ein- und Ausfahren)
Betriebstemperatur: -15 bis +50°C
Mit CI-Slot (Common Interface)
OSD (Bildschirmmenü).

Gewicht: 15,8 kg
Produktmaß: L618 x B766 x H190 mm

Lieferumfang: Außenantenne, Steuereinheit (ohne Receiver), Kabel, Dachdurchführung, Montagematerial, Montageplatte und Anleitung.

(Wir sind Reimo-Partner)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.042,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.160,02*
€ 1.380,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.147,95*
€ 1.366,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.106,92*
€ 1.317,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.080,25*
€ 1.285,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.042,54*
€ 1.240,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.