Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9329491982 Herst.-Nr.: 491982 EAN/GTIN: 4021121448706 |
| |
|
| | |
| Kathrein EXR 1512 Multischalter - Zur Verteilung von vier Sat-Ebenen und terrestrischer Signale auf 6, 8, 12 ode - Je Receiver ist nur eine Niederführung notwendig - Unabhängige Wahlmöglichkeit horizontal/vertikal, low/high von jedem Receiver a - Empfang des terrestrische EXR 1512 Multischalter 5 auf 12 Multischalter 5 auf 12, 47-862/4 x 950-2150 MHz, F-Anschlüsse, integriertes Netzteil: 18 V/550 mA, Anschlussdämpfung: SAT 12-7 dB/Terr. 8-4 dB, Entkopplung: H/V 25 dB, Ausg/Ausg 25 dB, Steuerung: V/H 11-14,5/16-19 V, Low/High 0/22 kHz Mit integriertem Verstärker für geringe Anschlussdämpfungen im Sat- und terrestrischen Bereich Preemphase zum Entzerren der Kabeldämpfung integriert Hohe Entkopplung zwischen den Ausgängen LNB-Fernspeisemöglichkeit über den Eingang horizontal low. Alle anderen Eingänge sind spannungsfrei (dadurch Betrieb mit UAS 585 möglich). Niedrige Leistungsaufnahme durch hocheffizientes, kurzschlussfestes Schaltnetzteil und Stromsparkonzept (jeder einzelne Multischalter-Zweig wird vom angeschlossenen Receiver versorgt und mit dem Ausschalten des Receivers abgeschaltet) Für dei Innenmontage Lieferumfang: Kathrein EXR 1512 Multischalter (Wir sind Reimo-Partner) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kathrein, EXR, 1512 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 104,33* | € 126,36* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 117,39* | € 141,62* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 116,91* | € 141,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 118,05* | € 143,15* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 203,28* | € 230,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|