| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-929999990590 Herst.-Nr.: T54490 EAN/GTIN: 5056122004742 |
| |
|
| | |
| Stretch-Arbeitshose „ Trade-Flex“, schwarz, Größe 28 kurz Robuste Arbeitshose aus Baumwoll-Polyesterstretch mit Saum- und Taschenverstärkungen aus Segeltuch für verbesserte Haltbarkeit. Körpernahe Passform mit Schritteinsatz für mehr Tragekomfort und Bewegungsfreiheit. Abriebfeste, von oben zugängliche CORDURA®-Knietaschen sorgen für lange Haltbarkeit. Holster-, Cargo-, Zollstock- u. Handytasche u. sichere Reißverschlusstasche. Hammer- und Geräteschlaufen, D-Ring für zusätzliche Zubehöraufbewahrung. Dreifache Steppnähte. 81 % Polyester, 19 % Baumwolle, 250 g/m². |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Cargo-Hose, Cargohose, arbeitshose gr.28 schwarz, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr.28, Stretch-Arbeitshose, „, Trade-Flex“, schwarz, Größe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,50* | € 72,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,91* | € 108,44* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,72* | € 117,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|