Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing-Vorhängeschloss, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messing-Vorhängeschloss
Messing-Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     1039H-929999990507
Hersteller:
     Silverline
Herst.-Nr.:
     MSS05
EAN/GTIN:
     5024763009495
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Messing-Vorhängeschloss, 60 mm

Massiver Messingkörper und mehrstiftiger Schließmechanismus. Bügel aus verchromtem, gehärtetem Stahl. Mit 3 Messingschlüsseln. Abmessungen Schlosskörper (Breite x Höhe x Tiefe): 60 x 45,5 x 18 mm. Bügelweite: 33 mm. Bügelhöhe: 40 mm. Bügelstärke: 9,5 mm. Gewicht: 393 g.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
516
€ 6,99*
ab € 15,83*
€ 22,06*
Lager 1039
25
€ 6,99*
ab € 19,07*
€ 26,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.