Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turbowellen-Diamanttrennscheibe, 230x22,2 mm, Steinscheibe, Flexscheibe, Trennscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turbowellen-Diamanttrennscheibe
Turbowellen-Diamanttrennscheibe
Artikel-Nr.:
     1039H-9299633588
Hersteller:
     Silverline
Herst.-Nr.:
     633588
EAN/GTIN:
     5055058133694
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Geschlossener Scheibenrand mit 7 mm Segmenthöhe für schnelles Trennen und Langlebigkeit. Gewellte Konstruktion hilft bei der Staubabfuhr: ideal für tiefe Schnitte in Beton. Geeignet für Dachziegel, Beton, Bordsteine, Gehwegplatten, Rohre, Ziegelsteine, Stahlbeton und Türstürze. Max. Drehmoment: 13.200 min-1. Entspricht EN 13236. Mit 22,23-mm-Winkelschleifern inkl. Silverline und GMC kompatibel. Geeignet für den Nass- und Trockengebrauch. Optimale Ergebnisse beim Nasstrennen.
Weitere Suchbegriffe: Metall-Trennscheibe, Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, diamanttrennscheibe 230x22,2mm, diamant-trennscheibe, diamantscheibe 230mm, Turbowellen-Diamanttrennscheibe 230x222 mm Steinscheibe Flexscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 23,5274*
€ 32,2674*
Lager 1039
50
€ 6,99*
ab € 25,18*
€ 34,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.