Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Hacke
>
Unkrauthacke
>
Artikel
Ziehhacke, 1350 mm, Rübenhacke, Unkrauthacke, Gartenhacke, Jätmesser
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-9299235831
Hersteller:
Silverline
Herst.-Nr.:
235831
EAN/GTIN:
5024763118258
Suchbegriffe:
Doppelhacke
Gartenhacke
Dänische Rübenhacke
Rübenhacke
Epoxidbeschichteter Pressstahlkopf mit gehämmerter Oberfläche für einfache Wartung. Stahlrohrstiel mit bequemen Griff und Aufhängeloch. Ideal zum Auflockern des Bodens und zum Entfernen von Unkraut. Klingenabmessungen (L x B): 90 x 150 mm.
... >
Lager 1039
>
Betriebsmittelausstattung
>
Gartenarbeit
Weitere Suchbegriffe:
Unkrauthacke
,
Bügeljäter
,
Bügelziehhacke
,
Bügelzughacke
,
Ziehhacke
,
unkrauthacke
,
Ziehhacke 1350 mm Rübenhacke Unkrauthacke Gartenhacke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 20,36*
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 20,36*
€ 24,228
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,91*
€ 23,693
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,95*
€ 22,551
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,17*
€ 21,622
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,70*
€ 21,063
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 15,22*
€ 18,112
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.