|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1039H-9019713795 Herst.-Nr.: 713795 EAN/GTIN: 4011150708353 |
| |
|
|  |  |
 | Funk-Gong mit Funkkonverter, HX ACTIVE, mit LED-Blitzlicht, anthrazit/silber Durch betätigen des Klingeltasters der bereits vorhandenen Gonganlage, wird der Klangaktive-Funk-Konverter aktiviert und sendet einen Impuls an den HXFunk-Empfänger, welcher daraufhin ertönt Frequenz 433,92 MHz Reichweite bis 100 m (Freifeld) 8 einstellbare Melodien Lautstärke regelbar bis ca. 86 dBA 256 Funkfrequenzen mit Selbstlernfunktion einstellbar Blitzlicht abschaltbar Gong für 2 Baby-Batterien Klangaktiver Konverter (Sender) für 2 Mignon-Batterien Abmessungen: Gong H 140, B 90, T 40 Konverter H 90, B 65, T 20
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Funk-Gong, Funk-Türgong, Funk-Türklingel, Funkgong, Funktürklingel, Melodiegong, funkgong heidemann, aa batterie, mit, Funkkonverter, HX, 713795 |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 38,29* | € 55,86* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 44,72* | € 55,87* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 43,41* | € 56,03* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 45,81* | € 57,26* |  |  |  | Lager 1039 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 64,89* | € 76,44* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1039 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1039 |  | Versand: Lager 1039 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|