| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9019713112 Herst.-Nr.: DC515SL EAN/GTIN: 5004100967688 |
| |
|
| | |
| Funk-Gong mit Funk-Taster, SERIE 5, DC515SL, weiß Frequenz 868 Mhz, Reichweite 150 m (Freifeld) 9 einstellbare Klingeltöne in Digital-Qualität zuschaltbarer LED-Stroboskopblitz zuschaltbarer farbiger Leuchtring Klingelton für 3, 6, 9 oder 12 Stunden abschaltbar Rufunterscheidung bei 3-maligen Drücken Lautstärke regelbar bis max. 84 dB Namensschildtaster als Direktsender, mit Betätigungs-LED, inkl. Batterie CR2032, weiß Funkgong-Empfänger für 3 Mignon-Batterien, mit beiligendem Wandhalter
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, Klingelknopf, Klingeltaster, Melodiegong, honeywell funk-gong, funk gong, funkgong 150m, mit, Funk-Taster, SERIE, DC515SL |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 39,76* | € 52,06* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,55* | € 60,79* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 52,54* | € 68,52* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,86* | € 69,14* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,95* | € 115,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|