Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul, PAR/MR16, ARGENT, 9W, 9W, 602 lm, 2700K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Modul
LED-Modul
Artikel-Nr.:
     1039H-9019627451
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     627451
EAN/GTIN:
     4028085579354
Suchbegriffe:
LED Modul
led module 230v
led modul
led modul 2700k
LED-Modul, PAR/MR16, ARGENT, 9W, 9W, 602 lm, 2700K

zur Umrüstung von Einbauleuchten
Direktanschluss 230V mit Zuleitung
Reflektor 36°
dimmbar
hohe Farbwiedergabe
Abmessungen:

H 50, Ø 50
Lebensdauer 50.000 Stunden
Leistung: 9W, 602 lm
Farbtemperatur: 2700K

Weitere Suchbegriffe: LED-Modul, PAR/MR16, ARGENT, 9W, 627451
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 16,84*
€ 24,47*
Lager 1039
56
€ 6,99*
ab € 30,52*
€ 43,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SIGOR Licht
SIG-5793401
ab € 19,28*
Ähnlich
SIGOR Licht
SIG-5793601
ab € 16,90*
Ähnlich
SIGOR Licht
627453
ab € 16,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.