Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Modul ARGENT, 9W, 550lm, 2000-2800K, 36°, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Modul ARGENT, 9W, 550lm, 2000-2800K, 36°, dimmbar
LED Modul ARGENT, 9W, 550lm, 2000-2800K, 36°, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-SIG-5793401
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-5793401
EAN/GTIN:
     k.A.

LED Modul ARGENT, 9W, 550lm, 2000-2800K, 36°, dimmbar

  • Marke: SIGOR
  • Farbtemperatur: 2000-2800 K
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 45 mA
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 75 W
  • Energieverbrauch: 9 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ L: 5∕ 5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Startzeit: <0,5 s
  • Aufwärmzeit (60%): <0,1 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SIGOR Licht
SIG-5793601
ab € 16,95*
Ähnlich
SIGOR Licht
627451
ab € 16,90*
Ähnlich
SIGOR Licht
627453
ab € 16,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.