Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte, RENZO PLUS+, COLOR SELECT, 11W, 930/1.000 lm, Ø 280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte
LED-Deckenleuchte
Artikel-Nr.:
     1039H-9019504003
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     504003
EAN/GTIN:
     4020856771202
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
LED-Deckenleuchte, RENZO PLUS+, COLOR SELECT, 11W, 930/1.000 lm, Ø 280

Metall weiß
mit verstärkter PMMA-Abdeckung opal
mit Drehverschluss
auch für Gleichspannung 180-250V/DC geeignet
flimmerfreie LEDs
Farbtemperatur einstellbar 3000K/4000K
Abstrahlwinkel 110°
zwei Kabeleinführungen zur Durchgangsverdrahtung
Leuchtmittel nicht wechselbar
Lebensdauer 50.000 Stunden
5 Jahre Garantie
Leistung: 11W, 930/1.000 lm
Maße, mm: Ø 280

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,61*
€ 22,61*
€ 4,00*
ab € 16,71*
€ 23,40*
2 Tage
158
€ 4,95*
ab € 17,20*
€ 23,41*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,38*
€ 24,96*
Lager 1039
47
€ 6,99*
ab € 42,58*
€ 55,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEGAMAN
MM77128
ab € 15,05*
Zubehör
MEGAMAN
MM77129
ab € 34,08*
Zubehör
MEGAMAN
504012
ab € 30,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.