| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6015448 Herst.-Nr.: MM77120 EAN/GTIN: 4020856771202 |
| |
|
| | |
| Aufbauleuchte Renzo mit integrierten LEDs. Diese Leuchte ist mit einer Schutzart von IP44 für den Innenbereich, sowie für den wettergeschützten Aussenbereich geeignet. Sie besticht mit Ihrer sehr gleichmäßige Ausleuchtung. Des Weiteren ist diese Leuchte für 180 - 260V AC/DC geeignet und kann über geeignete Bewegungsmelder geschaltet werden. Die Anbauleuchte Renzo ist in vier verschiedenen Durchmessern und in zwei Lichtfarben erhältlich. Auch für Durchgangsverdrahtung (2 Kabeleinführungen) zu verwenden. Kann mit einem Notstrommudul (MM77129) oder HF-Sensor (MM77128) bestückt werden. Desweiteren zeichnet sie sich mit features wie z.B. Colorselect aus. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Außen-Deckenleuchte, Außendeckenleuchte, Deckenleuchten Outdoor, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, led anbaudeckenleuchte ip44 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 22,61* | € 22,61* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,71* | € 23,54* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,20* | € 23,55* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,43* | € 25,08* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,37* | € 26,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|