Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

allstromsensitiver , FI-Schutzschalter, 4-polig, 63A/0,03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
allstromsensitiver
allstromsensitiver
Artikel-Nr.:
     1039H-9019355075
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     DFS4 063-4/0,03-B SK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
allstromsensitiver , FI-Schutzschalter, 4-polig, 63A/0,03

Typ B
lt. VDE 0100 Teil 530, VDE 0160, EN 50178 und BGI 608
für den Einsatz in Wechselstromanlagen mit 50 Hz in Kombination mit elektronischen Betriebsmitteln, wie z.B. Frequenzumrichtern unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV), Schaltnetzteilen, Phasenanschnittsteuerungen
für Anlagen mit glatten Gleichfehlerströmen
Bauhöhe 85 mm
: 63A/0,03

Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, allstromsensitiver, 4-polig, 63A/0, DFS4 063-4/0, 03-B SK
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 345,04*
€ 391,98*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 348,91*
€ 395,21*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 348,72*
€ 395,74*
Frei Haus
ab € 361,19*
€ 408,49*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 580,48*
€ 644,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,66*
€ 767,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,07*
€ 764,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,86*
€ 744,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,60*
€ 725,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,48*
€ 690,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 329,35*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 331,26*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 695,09*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 255,30*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 330,86*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 321,88*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 658,93*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 392,01*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 317,86*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 10,35*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,29*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.