Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Orchideen-Arrangement 4, künstlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982530349
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82530349
EAN/GTIN:
     4026397540222
Suchbegriffe:
Kapern
Kapern-Beeren
Kapernbeeren
Non Pareilles
EUROPALMS Orchideen-Arrangement 4, künstlich

Mit Orchideen lassen sich in Wohn- und Geschäftsbereichen, vor allem in der Fenster- und Thekendekoration, gezielt exotische Farbakzente setzen. Eine der bekanntesten Vertreterinnen - die Schmetterlingsorchidee -diente hier als natürliches Vorbild:Das Arrangement besteht aus zwei unterschiedlich langen Blütenstielen mit lilafarbenen Blüten und Blütenknospen. Die Blüten fühlen sich beim Anfassen wachsartig an und lassen somit kaum einen Unterschied zur echten Pflanze erkennen. Blätter aus EVA-Material, Luftwurzeln und eine Abdeckung mit künstlichem Moos vervollständigen das naturgetreue Erscheinungsbild. Im Gegensatz zu ihrem natürlichen Vorbild nimmt Ihnen die künstliche Orchidee auch keine Fehler in der Pflege oder beim Standort übel. Leicht gebogen erreicht die Kunstpflanze eine Gesamthöhe von ca. 45 cm.Ihre Deko-Ideen lassen sich im Handumdrehen umsetzen, da der edle schwarze Dekotopf bereits im Lieferumfang enthalten ist.
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Mit dunkelgrünfarbenen naturgetreuen Blättern
ca. 11 lilafarbenen formschönen Blüten
High quality
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Designgefäß mit Moos bedeckt
Farbe:Lila
Blattwerk:Material: EVA Softkunststoff
Blüten:Anzahl: ca. 11 Stück
Farbe: lila
Material: Spezialgummi
Stil der Deko:Tropen; Zimmerpflanze
Saison:Sommer
Maße:Höhe: 45 cm
Gewicht:590 g

Weitere Suchbegriffe: Nonpareilles, Blumen, Blätter, Zweige, Kunstblumen, Zweige, Textilpflanze, textilpflanze orchidee, kapern, kunstblume 45 cm, EUROPALMS, Orchideen-Arrangement, 4, künstlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 48,14*
€ 62,46*
€ 3,50*
ab € 81,26*
€ 103,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.