Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack Wandrelief "Ranken" Metall in schwarzem Rahmen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wandrelief
Wandrelief
Artikel-Nr.:
     1039D-920984088
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     84088
EAN/GTIN:
     4001250840886
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
Wandrelief
2er Pack Wandrelief "Ranken" Metall in schwarzem Rahmen

Material: Metall
Produktart: Relief, Wandobjekt
Farbe: champagnerfarben, goldfarben, schwarz, silberfarben
Höhe: ca. 84,00 cm
Breite: ca. 30,50 cm
Tiefe: ca. 4,00 cm
Durchmesser: ca. cm
schwarz/goldfarben/silberfarben

Weitere Suchbegriffe: bilderrahmen holz, Ranken, Metall, ., 84088
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,79*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 50,395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 128,23*
€ 152,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 125,66*
€ 149,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 115,76*
€ 137,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 114,53*
€ 136,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 100,79*
€ 119,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.