Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20er Pack Schlüsselanhänger "Herzlichkeit", Schutzengel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schlüsselanhänger
Schlüsselanhänger
Artikel-Nr.:
     1039D-920951121
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     51121
EAN/GTIN:
     4063387511213
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüssel-anhänger metall
schlüssel anhänger
20er Pack Schlüsselanhänger "Herzlichkeit", Schutzengel

Material: Metall
Produktart: Schlüsselanhänger
Farbe: silberfarben
Höhe: ca. 11,00 cm
Breite: ca. 3,50 cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. cm
silberfarben matt/glänzend

Weitere Suchbegriffe: Herzlichkeit, silberfarben, matt/glänzend, 51121
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,25*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 4,8625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 120,98*
€ 143,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 119,94*
€ 142,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 115,71*
€ 137,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 113,02*
€ 134,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 97,25*
€ 115,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.