Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20er Pack Schlüsselanhänger "Windrose", an blauer Kordel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schlüsselanhänger
Schlüsselanhänger
Artikel-Nr.:
     1039D-920951120
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     51120
EAN/GTIN:
     4063387511206
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüssel-anhänger metall
schlüssel anhänger
20er Pack Schlüsselanhänger "Windrose", an blauer Kordel

Material: Metall
Produktart: Schlüsselanhänger
Farbe: blau, silberfarben
Höhe: ca. 12,00 cm
Breite: ca. 3,50 cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. cm
silberfarben matt/glänzend
Lieferung ohne Deko

Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger blau, Windrose, silberfarben, matt/glänzend, 51120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 4,5915* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 114,16*
€ 135,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,70*
€ 135,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 109,69*
€ 130,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,00*
€ 128,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,83*
€ 109,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.