Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20er Pack Schlüsselanhänger Wohnwagen silberfarben matt Kompass


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schlüsselanhänger
Schlüsselanhänger
Artikel-Nr.:
     1039D-920951091
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     51091
EAN/GTIN:
     4009079510911
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüssel-anhänger metall
schlüssel anhänger
20er Pack Schlüsselanhänger Wohnwagen silberfarben matt Kompass

Material: Metall
Produktart: Schlüsselanhänger
Farbe: silberfarben
Höhe: ca. 3,50 cm
Breite: ca. 5,50 cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. cm
Lieferung ohne Deko

Weitere Suchbegriffe: Wohnwagen, silberfarben, matt, 51091
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 5,955* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 148,27*
€ 176,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 147,19*
€ 175,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 142,32*
€ 169,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 139,47*
€ 165,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 119,10*
€ 141,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.