Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12er Pack Schlüsselanhänger Katzenliebespaar silberfarben matt/poliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schlüsselanhänger
Schlüsselanhänger
Artikel-Nr.:
     1039D-920951087
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     51087
EAN/GTIN:
     4009079510874
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüssel-anhänger metall
schlüssel anhänger
12er Pack Schlüsselanhänger Katzenliebespaar silberfarben matt/poliert

Material: Metall
Produktart: Schlüsselanhänger
Farbe: silberfarben
Höhe: ca. 10,00 cm
Breite: ca. cm
Tiefe: ca. 3,00 cm
Durchmesser: ca. cm
Lieferung ohne Deko

Weitere Suchbegriffe: Katzenliebespaar, silberfarben, matt/poliert, 51087
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,95*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 5,6625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,76*
€ 103,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,34*
€ 100,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,48*
€ 98,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,16*
€ 95,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,95*
€ 80,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.