Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12er Pack Schlüsselanhänger Familie silberfarben matt/Herz poliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schlüsselanhänger
Schlüsselanhänger
Artikel-Nr.:
     1039D-920951086
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     51086
EAN/GTIN:
     4009079510867
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüssel-anhänger metall
schlüssel anhänger
12er Pack Schlüsselanhänger Familie silberfarben matt/Herz poliert

Material: Metall
Produktart: Schlüsselanhänger
Farbe: silberfarben
Höhe: ca. 8,00 cm
Breite: ca. cm
Tiefe: ca. 3,00 cm
Durchmesser: ca. cm
Lieferung ohne Deko

Weitere Suchbegriffe: Familie, silberfarben, matt/Herz, 51086
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 5,6675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,37*
€ 103,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,95*
€ 101,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,09*
€ 98,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,77*
€ 96,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,01*
€ 80,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.