Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12er Pack Schlüsselanhänger Auto Engelflügel "Engel begleiten deinen Weg"


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schlüsselanhänger
Schlüsselanhänger
Artikel-Nr.:
     1039D-920951024
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     51024
EAN/GTIN:
     4009079510249
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüssel-anhänger metall
schlüssel anhänger
12er Pack Schlüsselanhänger Auto Engelflügel "Engel begleiten deinen Weg"

Material: Metall
Produktart: Schlüsselanhänger
Farbe: silberfarben
Höhe: ca. 10,00 cm
Breite: ca. 3,00 cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. cm
Lieferung ohne Deko

Weitere Suchbegriffe: Auto, mit, Engelflügel, 51024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,12*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 6,17667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,18*
€ 112,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 91,77*
€ 109,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,83*
€ 106,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,45*
€ 104,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,12*
€ 88,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.