Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12er Pack Schlüsselanhänger Gitarre matt silberfarben


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schlüsselanhänger
Schlüsselanhänger
Artikel-Nr.:
     1039D-920950145
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     50145
EAN/GTIN:
     4063387501450
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüssel-anhänger metall
schlüssel anhänger
12er Pack Schlüsselanhänger Gitarre matt silberfarben

Material: Metall
Produktart: Schlüsselanhänger
Farbe: silberfarben
Höhe: ca. 11,00 cm
Breite: ca. 2,80 cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: Gitarre, matt, silberfarben, 50145
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,68*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 4,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,38*
€ 86,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,13*
€ 84,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,01*
€ 80,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,21*
€ 78,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,68*
€ 66,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.