Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12er Pack Schlüsselanhänger "Pusteblume" braun, Buchenholz, beidseitig gelasert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schlüsselanhänger
Schlüsselanhänger
Artikel-Nr.:
     1039D-920950058
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     50058
EAN/GTIN:
     4063387500583
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger holz
schlüssel anhänger
12er Pack Schlüsselanhänger "Pusteblume" braun, Buchenholz, beidseitig gelasert

Material: Holz, Metall
Produktart: Schlüsselanhänger
Farbe: naturfarben
Höhe: ca. 8,50 cm
Breite: ca. cm
Tiefe: ca. 1,00 cm
Durchmesser: ca. 4,50 cm
inkl. Karte mit Spruch "Geniesse jeden Moment"

Weitere Suchbegriffe: schlüsselanhänger farbe buche, Pusteblume, braun, aus, 50058
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,24*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 4,43667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,89*
€ 81,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,41*
€ 80,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,69*
€ 76,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,73*
€ 74,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,24*
€ 63,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.