Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24er Pack Schlüsselanhänger "Bavaria" grau/grün + grau/rot "I mog di" / "Dahoam"


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schlüsselanhänger
Schlüsselanhänger
Artikel-Nr.:
     1039D-920949210
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     49210
EAN/GTIN:
     4063387492109
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüssel-anhänger grau
schlüssel anhänger
24er Pack Schlüsselanhänger "Bavaria" grau/grün + grau/rot "I mog di" / "Dahoam"

Material: Filz
Produktart: Beschriftung, Schlüsselanhänger
Farbe: grau, grün, rot
Höhe: ca. 14,00 cm
Breite: ca. 4,00 cm
Tiefe: ca. 1,00 cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger filz, Bavaria, grau/grün, +, 49210
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 36,65256*
€ 48,87264*
1 Tag
4
pro Packung
€ 5,49*
ab € 44,6772*
€ 59,2572*
Lager 1039
24
pro Paket
€ 6,99*
ab € 72,82*
€ 92,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,48*
€ 110,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,68*
€ 107,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,26*
€ 105,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,70*
€ 101,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 82,37*
€ 98,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 72,82*
€ 86,66
pro Paket
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 3,03417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.