Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24er Pack Schlüsselanhänger "Fahrrad" - "Gute Fahrt" / "Fahrrad"


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schlüsselanhänger
Schlüsselanhänger
Artikel-Nr.:
     1039D-920949208
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     49208
EAN/GTIN:
     4063387492086
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüssel-anhänger grau
schlüssel anhänger
24er Pack Schlüsselanhänger "Fahrrad" - "Gute Fahrt" / "Fahrrad"

Material: Filz
Produktart: Beschriftung, Schlüsselanhänger
Farbe: grau, grün, rot
Höhe: ca. 14,00 cm
Breite: ca. 4,00 cm
Tiefe: ca. 1,00 cm
Durchmesser: ca. cm
grau/grün + grau/rot

Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger filz, Fahrrad, grau/grün, +, 49208
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,97*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 3,04042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,63*
€ 111,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 91,01*
€ 108,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,16*
€ 106,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,81*
€ 103,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,97*
€ 86,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.