Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6er Pack Schild Wetterstation "Küste" blau Muschel stabile Aluverbundplatte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schild
Schild
Artikel-Nr.:
     1039D-920946791
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     46791
EAN/GTIN:
     4009079467918
Suchbegriffe:
Blechschilder
historische Blechschilder
historische Werbeschilder
Wetter-Station
6er Pack Schild Wetterstation "Küste" blau Muschel stabile Aluverbundplatte

Material: Aluminium
Produktart: Beschriftung, Schild
Farbe: blau
Höhe: ca. 30,00 cm
Breite: ca. 14,00 cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. cm
Aufhängebohrungen oben/unten
wetterbeständig
hergestellt in Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Wetterstation, wetter station, Schild, Küste, blau, 46791
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 11,87667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,81*
€ 109,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,52*
€ 107,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,11*
€ 104,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,60*
€ 101,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,26*
€ 84,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.