Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Pack Kissen "Plüsch-Hirsch" hellgrau dunkelbrauner Plüschfell-Optik


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kissen
Kissen
Artikel-Nr.:
     1039D-920946074
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     46074
EAN/GTIN:
     4063387460740
Suchbegriffe:
Dekokissen
Sofakissen
Kissen
kissen grau
4er Pack Kissen "Plüsch-Hirsch" hellgrau dunkelbrauner Plüschfell-Optik

Material: Filz
Produktart: Kissen
Farbe: braun, grau
Höhe: ca. 45,00 cm
Breite: ca. 45,00 cm
Tiefe: ca. 16,00 cm
Durchmesser: ca. cm
Handwäsche
Füllung und Hülle 100% Polyester
mit Reißverschluss

Weitere Suchbegriffe: kissen, polyester kissen, Plüsch-Hirsch, hellgrau, mit, 46074
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,76*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 28,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 140,50*
€ 167,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 139,80*
€ 166,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 136,47*
€ 162,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 134,27*
€ 159,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 112,76*
€ 134,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.