Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack 15 LED Leucht-Spiegelbox, im Natur Echtholzfurnier-Rahmen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
15
15
Artikel-Nr.:
     1039D-920945301
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     45301
EAN/GTIN:
     4009079453010
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
bilderrahmen holz
3er Pack 15 LED Leucht-Spiegelbox, im Natur Echtholzfurnier-Rahmen

Material: MDF
Produktart: Beschriftung, Bild, LED-Beleuchtung
Farbe: naturfarben, silberfarben
Höhe: ca. 16,00 cm
Breite: ca. 16,00 cm
Tiefe: ca. 4,00 cm
Durchmesser: ca. cm
"Zuhause ist kein Ort, sondern ein Gefühl"
Spiegel mit geschliffenem Rand und Spruch
mit 6/18h Timer
benötigte Batterie 3x AA 1,5V (nicht enthalten)

Weitere Suchbegriffe: 15, LED, Leucht-Spiegelbox, Zuhause ist kein Ort, sondern ein Gefühl, 45301
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,06*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 25,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,07*
€ 115,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,93*
€ 112,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,79*
€ 103,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,20*
€ 101,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,06*
€ 89,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.