Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24er Pack Schlüsselanhänger "Woll!" dunkelgrau/innen hellgrau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schlüsselanhänger
Schlüsselanhänger
Artikel-Nr.:
     1039D-920944954
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     44954
EAN/GTIN:
     4063387449547
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüssel-anhänger filz
schlüssel anhänger
24er Pack Schlüsselanhänger "Woll!" dunkelgrau/innen hellgrau

Material: Filz
Produktart: Beschriftung, Schlüsselanhänger
Farbe: grau
Höhe: ca. 14,00 cm
Breite: ca. 4,00 cm
Tiefe: ca. 1,00 cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: schlüsselanhänger farbe dunkelgrau, Woll!, dunkelgrau/innen, hellgrau, 44954
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 2,94292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,21*
€ 107,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,22*
€ 104,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,05*
€ 102,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 83,63*
€ 99,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,63*
€ 84,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.