Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24er Pack Schlüsselanhänger "Brandenburg" dunkelgrau/innen rot rotem Herz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schlüsselanhänger
Schlüsselanhänger
Artikel-Nr.:
     1039D-920944593
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     44593
EAN/GTIN:
     4063387445938
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüssel-anhänger filz
schlüssel anhänger
24er Pack Schlüsselanhänger "Brandenburg" dunkelgrau/innen rot rotem Herz

Material: Filz
Produktart: Beschriftung, Schlüsselanhänger
Farbe: grau
Höhe: ca. 14,00 cm
Breite: ca. 4,00 cm
Tiefe: ca. 1,00 cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: schlüsselanhänger farbe dunkelgrau, Brandenburg, dunkelgrau/innen, rot, 44593
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 2,93625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,39*
€ 107,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,72*
€ 104,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,92*
€ 102,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 83,64*
€ 99,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,47*
€ 83,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.