Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24er Pack Schlüsselanhänger "Feuerwehr/ Echte Helden" schwarz/rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schlüsselanhänger
Schlüsselanhänger
Artikel-Nr.:
     1039D-920944576
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     44576
EAN/GTIN:
     4063387445761
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüssel-anhänger filz
schlüssel anhänger
24er Pack Schlüsselanhänger "Feuerwehr/ Echte Helden" schwarz/rot

Material: Filz
Produktart: Beschriftung, Schlüsselanhänger
Farbe: rot, schwarz
Höhe: ca. 14,00 cm
Breite: ca. 4,00 cm
Tiefe: ca. 1,00 cm
Durchmesser: ca. cm
weiß bestickt

Weitere Suchbegriffe: Feuerwehr/ Echte Helden, schwarz/rot, weiß, 44576
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 2,935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,12*
€ 107,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,45*
€ 104,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,64*
€ 101,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 83,37*
€ 99,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,44*
€ 83,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.