Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18er Pack Schlüsselanhänger "Schaf" weiß/grau/schwarz "Ich schaf das!"


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schlüsselanhänger
Schlüsselanhänger
Artikel-Nr.:
     1039D-920942910
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     42910
EAN/GTIN:
     4063387429105
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüssel-anhänger filz
schlüssel anhänger
18er Pack Schlüsselanhänger "Schaf" weiß/grau/schwarz "Ich schaf das!"

Material: Filz
Produktart: Schlüsselanhänger
Farbe: grau, weiß
Höhe: ca. 12,00 cm
Breite: ca. 9,00 cm
Tiefe: ca. 2,50 cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: schlüsselanhänger weiß, Schaf, weiß/grau/schwarz, Ich schaf das!, 42910
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 18 Stück (ab € 3,055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,23*
€ 84,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,98*
€ 83,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,18*
€ 79,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,09*
€ 77,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,99*
€ 65,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.