Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18er Pack Schlüsselanhänger Junge "Klitzeklein" hellblau/creme Glöckchen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schlüsselanhänger
Schlüsselanhänger
Artikel-Nr.:
     1039D-920942819
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     42819
EAN/GTIN:
     4063387428191
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüssel-anhänger filz
schlüssel anhänger
18er Pack Schlüsselanhänger Junge "Klitzeklein" hellblau/creme Glöckchen

Material: Filz
Produktart: Schlüsselanhänger
Farbe: blau
Höhe: ca. 12,00 cm
Breite: ca. 12,50 cm
Tiefe: ca. 2,50 cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: schlüsselanhänger hellblau, Junge, Klitzeklein, hellblau/creme, 42819
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,95*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 18 Stück (ab € 3,05278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,95*
€ 84,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,70*
€ 82,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,90*
€ 79,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,81*
€ 77,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,95*
€ 65,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.